SSE 18 LTX Compact akumulatorska vbodna žaga SSE 18 LTX Compact

Št. art.: 602266500
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
    Vrsta izdelka Píla

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 602266500
    EAN/GTIN 4007430311245
    Številka proizvajalca 602266500
    L-število L01750 1568

    Opis

    Opis:

    • Lahka teža, izjemno priročna žaga za enoročno in dvoročno delo
    • primerna zlasti za delo na težko dostopnih mestih
    • Vario (V) elektronika za delo s potezami, prilagojenimi materialu
    • Žagin list je mogoče obrniti za 180° za priročno delo nad glavo
    • Metabo Quick za menjavo žaginega lista brez orodja
    • Razširjeno področje uporabe zaradi edinstvenega Quick- za liste vijačnih in vbodnih žag
    • Brez orodja nastavljiv globinski omejevalnik za optimalen izkoristek žaginega lista in vsestransko uporabo, kot je npr. B. potopni rezi
    • Vgrajena LED delovna luč za optimalno osvetlitev vmesnika
    • Široka paleta aplikacij zaradi usklajene ponudbe metabo žaginih listov
    • Z metaBOXom, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
    • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Razpon dobave
    • Napenjalna žaga za kovino, vijačna žaga za les in kovino, 2 akumulatorja Li-Power (18 V/2,0 Ah), polnilec ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

    Lastnosti:

    • Kapaciteta baterije: 2 x 2 Ah
    • Napetost akumulatorja: 18 V
    • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
    • Teža z baterijskim vložkom: 1.8 kg
    • Teža brez akumulatorja: 1.4 kg
    • Hitrost hoda v prostem teku: 0 - 3100 /min
    • Negotovost K: 1.7 m/s²
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Hod žaginega lista: 13 mm
    • Žaganje ivernih plošč: 12.7 m/s²
    • Raven zvočnega tlaka: 80 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 91 dB(A)

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico