W 18 L 9-115 Kotni brusilnik na akumulatorski pogon

Št. art.: 602246850
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
Vrsta izdelka Uhlová brúska

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602246850
EAN/GTIN 4061792206946
Številka proizvajalca 602246850

Opis

Opis:

  • Robusten akumulatorski kotni brusilnik z zmogljivim motorjem in tanko obliko za univerzalno uporabo
  • Elektronski varnostni izklop: zmanjša povratni udarec, ko se disk zatakne - za visoko zaščito uporabnika
  • Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem
  • Elektronski mehki zagon za zagon brez tresljajev
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po menjavi baterije
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Zaščitni pokrov, podporna prirobnica, matica z dvema luknjama, dodatni ročaj, ključ z dvema luknjama, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Teža z baterijskim vložkom: 2.3 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.6 kg
  • Obod ročaja: 191 mm
  • Hitrost brez obremenitve: 8500 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Brusilna površina: 4.5 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 86 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 97 dB(A)
  • Ø krožnika: 115 mm
  • Brušenje z abrazivnim listom: 2.5 m/s²
  • Navoj vretena: M 14

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico