BS 18 akumulatorski vrtalnik in izvijač

Št. art.: 602207560
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
    Vrsta izdelka Vŕtací skrutkovač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 602207560
    EAN/GTIN 4007430331472
    Številka proizvajalca 602207560
    L-število L01750 226

    Opis

    Opis:

    • Lahek kompaktni vrtalnik z izjemno kratko zasnovo za vsestransko uporabo
    • Vgrajena delovna luč za osvetlitev delovnega območja
    • S praktičnim kavljem za pas, ki ga lahko brez orodja pritrdite na desno ali levo stran
    • S metaBOXom, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
    • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Razpon dobave
    • Priključek za vrtalnike s hitrim delovanjem, kavelj za pas, 2 akumulatorja Li-Power (18 V/2,0 Ah), polnilnik SC 30, metaBOX 145.

    Lastnosti:

    • Kapaciteta baterije: 2 x 2 Ah
    • Napetost akumulatorja: 18 V
    • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
    • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1 - 10 mm
    • Jeklo za vrtanjeØ: 10 mm
    • Ø vrtanja v mehki les: 20 mm
    • Nastavljiv navor: 0.5 - 4.5 Nm
    • Teža z baterijskim vložkom: 1.3 kg
    • Teža brez akumulatorja: 0.92 kg
    • Število vrtljajev v prostem teku: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
    • Največji navor Močan navor: 48 Nm
    • Max. Navor mehka: 24 Nm
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Raven zvočnega tlaka: 70 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 81 dB(A)

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico