SSW 18 LTX 400 BL Akumulatorski udarni ključ SSW 18 LTX 400 BL

Št. art.: 602205500
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
Vrsta izdelka Skrutkovač s príklepom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602205500
EAN/GTIN 4007430244277
Številka proizvajalca 602205500
L-število L01750 769

Opis

Opis:

  • Edinstveni brezkrtačni motor Metabo za hiter potek dela in največjo učinkovitost pri vsaki uporabi
  • Zaščita pred preobremenitvijo: Zaščita motorja pred pregrevanjem
  • Velik navor v kombinaciji s posebno priročno obliko
  • Delo z nizkim odbojem in zelo velikim navorom
  • Dvanajst nastavitev hitrosti/navora za širok spekter uporabe
  • Vgrajena delovna luč za osvetlitev delovnega mesta
  • Robustno ohišje menjalnika iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in vzdržljivost
  • S praktično kljuko za pas, lahko pritrdite na desno ali levo stran
  • S metaBOXom, inteligentno rešitvijo za prevoz in shranjevanje
  • Mnogo blagovnih znamk, en sistem baterij: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Kljuka za pas, 2 akumulatorja Li-Power (18 V/4,0 Ah), polnilec ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145.

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 4 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
  • Stopnje hitrosti/ navora: 12
  • Teža z baterijskim vložkom: 2 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.3 kg
  • Max. Navor: 400 Nm
  • Max. Hitrost brez obremenitve: 0 - 2150 /min
  • Max. Navor za rahljanje: 620 Nm
  • Max. število udarcev: 4250 /min
  • Max. velikost vijaka: M20
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 100 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 111 dB(A)
  • Udarni vijaki: 12 m/s²
  • Nosilec orodja: Zunanji štirikotnik 1/2 ″ (12,70 mm)