SB 18 LTX Impulse akumulatorski udarni ključ

Št. art.: 602192500
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
Vrsta izdelka Vŕtacie kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602192500
EAN/GTIN 4007430240972
Številka proizvajalca 602192500

Opis

Opis:

  • Robusten akumulatorski udarni vrtalnik z največjo močjo za najtežje uporabe
  • Pulzni način s preklopom za izvijačenje zataknjenih vijakov in točkovno vrtanje na gladkih površinah
  • Močan 4-polni motor Metabo za hitro vrtanje in vijačenje
  • Visoko zmogljiv udarni mehanizem za najboljše delovne rezultate
  • Vreteno s šesterokotno vtičnico za vijačnik- bite za delo brez vrtalnega vpenjala
  • Vretenica z vijakom (Ø 43 mm) za vsestransko uporabo
  • Vgrajena delovna luč za osvetlitev delovnega območja
  • Trdno ohišje zobnika iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in vzdržljivost
  • S praktično kljuko za pas in depo za bite, lahko pritrdite na desno ali levo stran
  • S metaBOXom, inteligentno rešitvijo za prevoz in shranjevanje
  • Mnogo blagovnih znamk, en akumulatorski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Priključek vrtalnika Futuro Plus s kovinskim ohišjem, dodatnim ročajem, kavljem za pas in depo za bite, 2 akumulatorja Li-Power (18 V/4,0 Ah), polnilnik ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L.

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 4 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
  • Vrtanje v kovino: 2.5 m/s²
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1.5 - 13 mm
  • Vrtanje Ø v zid: 16 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 13 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 65 mm
  • Nastavljiv navor: 1.5 - 24 Nm
  • Teža z baterijskim vložkom: 2.5 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.8 kg
  • Impulzni navor: 60 Nm
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Največji navor Močan navor: 110 Nm
  • Max. Navor mehka: 55 Nm
  • Max. število udarcev: 32300 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 80 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 91 dB(A)
  • Udarno vrtanje betona: 13 m/s²
  • Vijačenje brez udarca: 2.5 m/s²

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico