BS 18 LTX Impulse akumulatorski vrtalnik/vijačnik

Št. art.: 602191890
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
Vrsta izdelka Vŕtací skrutkovač s príklepom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602191890
EAN/GTIN 4007430238917
Številka proizvajalca 602191890
L-število L01750 602

Opis

Opis:

  • Robusten vrtalni vijačnik z največjo močjo za najtežje uporabe
  • Pulzni način s preklopom za izvijačenje zataknjenih vijakov in točkovno vrtanje na gladkih površinah
  • Močan 4-polni motor Metabo za hitro vrtanje in vijačenje
  • Zaščita pred preobremenitvijo: Zaščita motorja pred pregrevanjem
  • Vreteno s šesterokotno vtičnico za izvijačne nastavke za delo brez vrtalnega vpenjala
  • Vratnica (Ø 43 mm) za vsestransko uporabo
  • Vgrajena delovna luč za osvetlitev delovnega območja
  • Robustno ohišje menjalnika iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in vzdržljivost
  • Praktična kljuka za pas, lahko jo pritrdite na desno ali levo stran
  • Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Futuro Plus hitrorezno vrtalno držalo s kovinskim tulcem, dodatnim ročajem, kavljem za pas, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrtanje v kovino: 2.5 m/s²
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1.5 - 13 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 13 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 65 mm
  • Nastavljiv navor: 1.5 - 24 Nm
  • Teža z baterijskim vložkom: 2.1 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.7 kg
  • Impulzni navor: 60 Nm
  • Število vrtljajev v prostem teku: 0 - 500 / 0 - 1700 /min
  • Največji navor Močan navor: 110 Nm
  • Max. Navor mehka: 55 Nm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 80 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 91 dB(A)
  • Vijačenje brez udarca: 2.5 m/s²

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico