Izvedba:
Akumulatorski sesalnik AS 36-18 H 30 PC-CC z ročnim čiščenjem filtra in sistemom CordlessControl;
Opis:
- Kompakten, vsestranski akumulatorski sesalnik v razredu prahu H z vgrajenim filtrom za čiščenje
- CordlessControl: sesalnik se samodejno zažene/ustavi, ko se akumulatorsko orodje Metabo ali drugih blagovnih znamk, priključeno na cev, vklopi/izklopi
- Mokri/suhi sesalnik s komercialno odobritvijo
- Maksimalna zaščita uporabnika: certificirano po standardu EU za prah v razredu prahu H
- PressClean: Ročno čiščenje filtra z močnim zračnim tokom, ko med delovnimi odmori pritisnete stikalo na sesalniku
- Način Eco za daljši čas delovanja na eno polnjenje baterije, način boost za največjo zmogljivost
- Funkcija samodejnega zagona za popolno izpraznitev sesalne cevi
- Prekinitev sesanja med mokrim sesanjem, ko je dosežena najvišja stopnja napolnjenosti
- Pozorilni signal, ko ni dosežen najmanjši volumski pretok, za zaščito uporabnika
- Zaščitna antistatična oprema preprečuje statično polnjenje pri uporabi ustrezne dodatne opreme
- Hitro spajanje metaBOXov z orodji in dodatki na sesalniku za enostavno premikanje
- Priloženi dodatki za sesalnik s Quick- sistemom za hitro zamenjavo med uporabo
- Lahkoten transport zaradi držala za cev in depoja za cevi in šobe
- Predelek za baterijo, odporen na prah in brizganje, z zaklepnim pokrovom
- Množica blagovnih znamk, en sistem baterij: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system. com
Razpon dobave: Brez akumulatorja, brez polnilnika: Antistatična sesalna cev Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), oddajnik CordlessControl s pritrdilnim trakom Ø 35 mm, 3 sesalne cevi (kromirane), sesalna šoba (širina 120 mm), talna šoba (širina 360 mm), šoba za špranje, šoba za krtače, priključni tulec Quick Ø 28/35 mm, priključni tulec Quick Ø 40/45 mm, vmesni del ročaja Quick Premium, posebna filtrirna vrečka za razred H, brez akumulatorja, brez polnilnika
Lastnosti:
- Merilna negotovost K: 2 dB(A)
- Napetost baterije: 18 V
- Majhna zmogljivost zraka: 3300 l/min
- Vakuum: 140 hPa (mbar)
- Površina filtra: 5000 / 542 cm²
- Volumen posode: 30 l
- Sesalna cev Ø: 32 mm
- Dolžina cevi: 3,2 m
- Teža brez akumulatorja: 3,2 m
- Moč brez akumulatorja: 1,5 kg: 10,3 kg
- Bruto teža: 13,020 kg