ASR 25 M SC Vakuumski sesalnik

Št. art.: 602070000
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
Vrsta izdelka Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602070000
EAN/GTIN 4061792182110
Številka proizvajalca 602070000

Opis

Opis:

  • Sesalnik za mokro/suho sesanje s komercialno odobritvijo
  • Idealen za mobilno uporabo zaradi majhne teže in kompaktne zasnove
  • Za sesanje na električnih orodjih in za čiščenje gradbišč, delavnic itd.
  • Uporabna vtičnica za električno orodje za uporabo samodejnega vklopa in izklopa sesalnika
  • SelfClean: polavtomatsko čiščenje filtra med prekinitvami dela za naslednjo uporabo
  • Visoka zaščita uporabnika: Samodejni izklop med mokrim sesanjem: certifikat v skladu s standardom EU za razred prahu M
  • Samodejni izklop med mokrim sesanjem, ko je dosežena najvišja stopnja napolnjenosti
  • Pozorilni signal, ko ni dosežen najmanjši volumski pretok, za zaščito uporabnika
  • Optimalna sesalna moč s predhodno izbiro premera cevi
  • Avtomatski izklop po delovanju za popolno izpraznitev sesalne cevi
  • Antistatično- Osnovna oprema preprečuje statično polnjenje pri uporabi ustrezne dodatne opreme
  • Umestitev za navijanje kabla
  • Praktično odlagališče dodatne opreme in odlagalna površina
  • Sistem za shranjevanje in prevoz: Priključek MetaLoc in sesalnik z Metadepotom (dodatna oprema)
  • Mobilen, kompakten sesalnik za mokro/suho sesanje s komercialno odobritvijo
  • Prevodna cev zagotavlja največjo zaščito pred statičnim nabojem

    Razpon dobave
  • Antistatična sesalna cev (Ø 35 mm / 4 m), vmesni del ročaja, 2 sesalni cevi iz plastike, 2 kaseti s poliestrskim filtrom (razred M), filter vrečke iz flisa, šoba za špranje, univerzalna šoba.

Lastnosti:

  • Največja vhodna moč: 1400 W
  • Prostornina zalogovnika: 25 l
  • Površina filtra: 8600 cm²
  • Teža: 11 kg
  • Dolžina kabla: 8 m
  • Največja izhodna moč zraka: 4380 l/min
  • Ø sesalne cevi: 35 mm
  • Raven zvočnega tlaka: 72 dB(A)
  • Dolžina cevi: 4 m
  • Negativni tlak: 270 hPa (mbar)