HG 20-600 Pihalnik za vroč zrak

Št. art.: 602066500
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
Vrsta izdelka Teplovzdušná pištoľ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602066500
EAN/GTIN 4061792186057
Številka proizvajalca 602066500
L-število L01750 117

Opis

Opis:

  • Vsestranski ventilator za vroč zrak z nastavitvenim kolescem za preprosto in neskončno nastavljanje temperature
  • Visokokakovostno keramično gretje, močan motor in optimalno hlajenje enote za dolgo življenjsko dobo
  • Široko področje uporabe: Šoba za odstranjevanje barve, oblikovanje, krčenje, varjenje in še veliko več
  • Udobno rokovanje zaradi ergonomske zasnove in ročaja z nedrsečo površino za mehak oprijem
  • Brezskrbno stacionarno delo zaradi velike nedrseče stoječe površine

    Razpon dobave
  • Šoba za širok curek (50 mm), šoba za reflektor, redukcijska šoba (9 mm), metaBOX 145.

Lastnosti:

  • Število stopenj pretoka zraka: 3
  • Število korakov temperature zraka: neomejeno
  • Največja vhodna moč: 2000 W
  • Teža brez omrežnega kabla: 0.62 kg
  • Dolžina kabla: 2.2 m
  • Količina zraka: 150 / 300 / 500 l/min
  • Temperatura zraka: 80 - 600 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico