ASR 35 M ACP Univerzalno sesalno orodje

Št. art.: 602058000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 602058000
EAN/GTIN 4007430250124
Številka proizvajalca 602058000
L-število L01750 1526
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Za sesanje na električnih orodjih pri stalni uporabi na gradbiščih in v delavnici
  • Predvsem primeren za sesanje betona in kamnitega prahu
  • Mokri/suhi sesalnik s komercialno odobritvijo
  • Uporabna vtičnica za električno orodje za uporabo samodejnega vklopa/izklopa sesalnika
  • AutoCleanPlus: Prihranek stroškov in časa zaradi samodejnega čiščenja filtra MPulse pri neprekinjeni uporabi
  • Imunitno stresanje filtra, če sesalna moč pade pod optimalno
  • Visoka zaščita uporabnika: Certifikat EU za razred prahu M
  • Samodejni izklop med mokrim sesanjem, ko je dosežena najvišja stopnja napolnjenosti
  • Pozorilni signal, ko ni dosežen najmanjši volumski pretok, za zaščito uporabnika
  • Optimalna sesalna moč s predhodno izbiro premera cevi
  • Automatski izklop po delovanju za popolno izpraznitev sesalne cevi
  • Antistatično- Osnovna oprema preprečuje statično polnjenje ob uporabi ustrezne dodatne opreme
  • Stabilna zaradi izjemno velikih koles in vrtljivih kolesc z blokirno zavoro
  • Vodilo za kabel
  • Praktično odlagališče dodatne opreme in površina za shranjevanje

    Razpon dobave
  • Antistatična sesalna cev (Ø 35 mm / 4 m), Priključna manšeta Ø 41/48 mm, vmesni del ročaja, 2 plastični sesalni cevi, 2 poliestrski filtrski kaseti (razred M), PE vrečka za odstranjevanje, šoba za špranje, talna šoba (širine 300 mm).

Lastnosti:

  • Največja vhodna moč: 1400 W
  • Prostornina zalogovnika: 35 l
  • Površina filtra: 8600 cm²
  • Teža: 16 kg
  • Dolžina kabla: 8 m
  • Največja izhodna moč zraka: 4380 l/min
  • Ø sesalne cevi: 35 mm
  • Raven zvočnega tlaka: 69 dB(A)
  • Dolžina cevi: 4 m
  • Negativni tlak: 270 hPa (mbar)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico