AS 18 HEPA PC Kompaktni akumulatorski sesalnik AS 18 HEPA

Št. art.: 602029850
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
Vrsta izdelka Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 602029850
EAN/GTIN 4061792197558
Številka proizvajalca 602029850
L-število L01750 224

Opis

Opis:

  • Prenosni, priročni akumulatorski sesalnik s filtrom HEPA za mokro in suho sesanje (IPX4), idealen za manjša dela pri čiščenju in sesanju
  • Odličen s filtrom HEPA: zadrži 99,95 % drobnega prahu
  • PressClean: Z vgrajeno funkcijo pihanja za izpihovanje, sušenje in odsesavanje
  • Način Eco za daljši čas delovanja z enim polnjenjem baterije: ročno čiščenje filtra z močnim zračnim tokom, ko med delovnim odmorom pritisnete stikalo na sesalnik
  • , način Boost za največjo moč
  • Z raztegljivo cevjo za udobno rokovanje in največjo svobodo gibanja pri sesanju
  • Predal za baterijo, odporen proti prahu in brizganju, z zaklepnim pokrovom
  • Za cev, cevi in šobe se lahko shranijo neposredno na sesalnik
  • Lahko prenašanje z ergonomskim ročajem ali trakom za prenašanje
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Raztegljiva sesalna cev (Ø 32 mm / 0,5-2,5 m), 3 sesalne cevi iz plastike, vmesni rokav, volnena filtrirna vrečka, ploščati nagubani filter HEPA, sesalna šoba (širina 120 mm), šoba za špranje, trak za prenašanje, priključni rokav notranji-Ø 28 mm / zunanji-Ø 35 mm, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Prostornina zalogovnika: 6 l
  • Površina filtra: 3000 cm²
  • Teža z baterijskim vložkom: 4.8 kg
  • Teža brez akumulatorja: 3.8 kg
  • Največja izhodna moč zraka: 2100 l/min
  • Negotovost K: 2 dB(A)
  • Ø sesalne cevi: 32 mm
  • Dolžina cevi: 2.5 m
  • Negativni tlak: 120 hPa (mbar)