Dvoročni obročni ključ UD profil 22 x 24 mm

Št. art.: 6018100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6018100
    EAN/GTIN 4010886601815
    Številka proizvajalca 6018100
    L-število L60160 1570

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
    Globoko kronani, s tankostenskimi obroči
    Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
    Matna površina brez bleščanja
    Primerno kovani in strokovno obdelani:
    Obroč: Tankostenski, globoko vbočeni in pod kotom 5°, s profilom UD - za nežen prenos sile
    Visoka upogibna togost - pri preobremenitvi se ne zlomi ali odlomi in tako zmanjša nevarnost poškodb
    Preobremenitev se kaže z deformacijo
    Za izjemno nizke oz. Visokokakovostni industrijski razred za intenzivno neprekinjeno uporabo.

    Lastnosti:

    • Zasnova: z globokimi ročaji, s tankostenskimi obročki
    • Skupna širina [mm]: 35 mm
    • Skupna višina [mm]: 38 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 320 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 32,8 mm
    • Širina glave 2 [mm]: 35,7 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 14,3 mm
    • Višina glave 2 [mm]: 14,4 mm
    • Višina odmika 1: 33 mm
    • Material: 31CrV3
    • Površina: kromiran
    • Obročna ročica: 5°
    • Profil obroča: UNIT-DRIVE
    • Širina po ploskvah [mm]: 22x24
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 22
    • Širina po ploskvah 2 [mm]: 24
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico