CS 24-355 S Brusilnik za rezanje kovin

Št. art.: 601787000
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Píla

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 601787000
Kopiraj
EAN/GTIN 4061792211841
Kopiraj
Številka proizvajalca 601787000
Kopiraj
L-število L01750 80
Kopiraj
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Zmogljiv brusilnik za rezanje kovin za zmogljivo in hitro rezanje profilov, cevi in palic iz jekla, barvnih kovin, železa in litih profilov
  • Hitra vpenjalna naprava z brezstopenjsko nastavitvijo kota za kotne reze od -15° do 45°
  • Velik ročaj čez rezalno os za optimalen prenos moči med rezanjem
  • Nastavljiv omejevalnik globine rezanja za optimalno uporabo rezalnega kolesa
  • Elektronski mehki zagon za zagon brez sunkov in zmanjšan zagonski tok
  • Lahko in hitro menjavo kolesa zaradi blokade vretena
  • Majhna zaščita uporabnika: Za varno rezanje poskrbijo vrtljiva zaščita pred odrezom, nastavljiv odvodnik isker in gumirano dno
  • Zaščitno stikalo proti nenamernemu zagonu
  • Trdna, velika mizica stroja s praktičnim odlagališčem za šestkotne ključe
  • Lahko prenašanje zaradi integriranega ročaja za prenašanje in transportne ključavnice

    Razpon dobave
  • Šestkotni ključ, podporna prirobnica, vpenjalna matica, odrezno kolesce 355 mm.

Lastnosti:

  • Dimenzije osnovne plošče: 456 x 256 mm
  • Za brusilne plošče (Ø x luknja): 355 x 25.4 mm
  • Teža: 16.8 kg
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Hitrost brez obremenitve: 3700 /min
  • Max. Zmogljivost rezanja L-profila: 150 x 150 mm
  • Max. Zmogljivost rezanja kvadratne cevi: 120 x 120 mm
  • Največja zmogljivost rezanja Zmogljivost rezanja pravokotne cevi: 100 x 208 mm
  • Max. zmogljivost rezanja okrogle cevi: 132 mm
  • Nazivna vhodna moč: 2400 W
  • Transportna višina: 394 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov