CS 22-355 Žaga za rezanje kovin

Št. art.: 601786000
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
Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601786000
EAN/GTIN 4061792211773
Številka proizvajalca 601786000
L-število L01750 509

Opis

Opis:

  • Zmogljiv brusilnik za rezanje kovin za rezanje profilov, cevi in palic iz jekla, barvnih kovin, železa in litih profilov
  • Prijemalna naprava za hitro vpenjanje z brezstopenjsko nastavitvijo kota za kotne reze od -15° do 45°
  • Velik ročaj čez rezalno os za optimalen prenos moči pri rezanju
  • Nastavljiv omejevalnik globine rezanja za optimalno uporabo rezalne plošče
  • Lahka in hitra menjava plošče zaradi blokade vretena
  • Maksimalna zaščita uporabnika: Za varno rezanje poskrbijo vrtljiva zaščita pred odrezom, nastavljiv odbijač isker in gumirano dno
  • Zaščitno stikalo proti nenamernemu zagonu
  • Trdna, velika miza stroja s praktičnim odlagališčem za šesterokotne ključe
  • Lahko prenašanje zaradi integriranega ročaja za prenašanje in transportne zapornice

    Razpon dobave
  • Šestokotni ključ, podporna prirobnica, vpenjalna matica, rezalni kolut 355 mm.

Lastnosti:

  • Dimenzije osnovne plošče: 456 x 256 mm
  • Za brusilne plošče (Ø x luknja): 355 x 25.4 mm
  • Teža: 16.8 kg
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Hitrost brez obremenitve: 3700 /min
  • Max. Zmogljivost rezanja L-profila: 150 x 150 mm
  • Max. Zmogljivost rezanja kvadratne cevi: 120 x 120 mm
  • Največja zmogljivost rezanja Zmogljivost rezanja pravokotne cevi: 100 x 208 mm
  • Max. zmogljivost rezanja okrogle cevi: 132 mm
  • Nazivna vhodna moč: 2300 W
  • Transportna višina: 394 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico