WB 18 LTX BL 15-125 Hitri akumulatorski kotni brusilnik

Št. art.: 601730840
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
Vrsta izdelka Uhlová brúska

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601730840
EAN/GTIN 4061792229044
Številka proizvajalca 601730840
L-število L01750 782

Opis

Opis:

  • Nova generacija akumulatorskih kotnih brusilnikov nove generacije: najmočnejši v svojem razredu, enako zmogljiv kot 1500-vatna omrežna enota
  • Brezkrtačni motor z največjo učinkovitostjo in največjo obvladljivostjo
  • Sistem hitrega zaviranja za največjo zaščito uporabnika: Sistem M-Quick za menjavo diska brez orodja s pritiskom na gumb
  • >Brez orodja nastavljiv zaščitni pokrov; pritrditi ga je mogoče brez zvijanja
  • Baterijski paket je mogoče obračati v korakih po 90° za najboljšo ergonomijo v vsakem delovnem položaju
  • Automatska mehanska varnostna sklopka Metabo S: za največjo zaščito uporabnika
  • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo, mehkim zagonom in ponovnim zagonom
  • Snemljiv prašni filter kot zaščita motorja pred grobimi delci
  • S metaBOXom, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en akumulatorski sistem: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Zaščitni pokrov, podporna prirobnica, vpenjalna matica M-Quick, dodatni ročaj Metabo VibraTech (MVT), protiprašni filter, metaBOX 165 L, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Teža z baterijskim vložkom: 2.7 kg
  • Teža brez akumulatorja: 2 kg
  • Obod ročaja: 159 mm
  • Hitrost brez obremenitve: 10000 /min
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Brusilna površina: 7.1 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 85 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 96 dB(A)
  • Ø krožnika: 125 mm
  • Brušenje z abrazivnim listom: 1.5 m/s²
  • Navoj vretena: M 14

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico