KH 18 LTX BL 28 Q Set ISA akumulatorsko kladivo

Št. art.: 601715900
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Oblika vpenjala za orodja: SDS Plus
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
Oblika vpenjala za orodja SDS Plus
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Vŕtacie kladivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 601715900
EAN/GTIN 4061792218635
Številka proizvajalca 601715900
L-število L01750 554
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Izjemno lahko in priročno akumulatorsko kladivo z vgrajenim vmesnikom za odsesavanje
  • Maksimalna zmogljivost vrtanja, učinkovitost in življenjska doba zaradi brezkrtačne tehnologije in zmogljivega udarnega mehanizma
  • Vrtanje brez prahu s kompaktnim odsesavanjem prahu ISA 28
  • Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: Metabo VibraTech (MVT): zdravju prijazno delo z nizko utrujenostjo tudi pri neprekinjeni uporabi
  • Metabo Quick: MABABO: hitra menjava vpenjala brez orodja za delo z vrtalniki SDS-plus in cilindričnimi vrtalniki
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika s polno gredjo za delo s hitrostmi, ki so specifične za material in ostanejo konstantne tudi pod obremenitvijo
  • Opcijsko zmanjšanje hitrosti in udarne energije za delo v mehkejših materialih
  • Elektronski mehki zagon za natančno vrtanje
  • Dvakrat varen pri blokadi vrtalnika: Zaradi mehanske ločitve in bliskovito hitrega senzorsko nadzorovanega izklopa ni povratnega udarca
  • LED delovna luč za optimalen pregled nad mestom vrtanja
  • Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Vgrajeno odsesavanje prahu ISA 28, nadomestna odsesovalna glava, kladivno vpenjalno držalo za orodja z nastavkom za vstavljanje SDS-plus, hitrorezno vrtalno držalo za orodja z valjasto steblo, gumiran dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtanja, metaBOX 185 XL, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrtanje betona s kladivnimi vrtalniki: 28 mm
  • Vrtanje ØØ v zid s svedri: 82 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 13 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 30 mm
  • Teža brez akumulatorja: 4.5 kg
  • Vrtanje betona s kladivom: 18.2 m/s²
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 1000 /min
  • Max. Energija posameznega udarca (EPTA): 3 J
  • Max. število udarcev: 4470 /min
  • Dletenje: 13.4 m/s²
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 92 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 103 dB(A)
  • Nosilec orodja: SDS-plus