Akumulatorsko kladivo KH 18 LTX BL 24 Q

Št. art.: 601714660
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
Vrsta izdelka Vŕtacie kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601714660
EAN/GTIN 4061792218581
Številka proizvajalca 601714660

Opis

Opis:

  • Izjemno lahko in priročno akumulatorsko kladivo z vgrajenim vmesnikom za odsesavanje
  • Maksimalna zmogljivost vrtanja, učinkovitost in življenjska doba zaradi brezkrtačne tehnologije in visoko zmogljivega udarnega mehanizma
  • Vrtanje brez prahu s kompaktnim odsesavanjem prahu ISA 24 (dodatna oprema)
  • Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: vrtanje s kladivom, vrtanje in sekanje
  • Metabo VibraTech (MVT): zdravju prijazno delo brez utrujenosti tudi pri neprekinjeni uporabi
  • Metabo Quick: Mabo Mabo: hitra menjava vpenjala brez orodja za delo z vrtalniki SDS-plus in cilindričnimi vrtalniki
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika s polno gredjo za delo s hitrostmi, ki so specifične za material in ostanejo konstantne tudi pod obremenitvijo
  • Elektronski mehki zagon za natančno vrtanje
  • Dvakrat varnejši pri blokadi vrtalnika: Zaradi mehanske ločitve in bliskovito hitrega senzorsko nadzorovanega izklopa ni povratnega udarca
  • LED delovna luč za optimalen pregled nad vrtališčem
  • Mnogo blagovnih znamk, en akumulatorski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Priključek za kladiva za orodja z vstavnim koncem SDS-plus, hitrovpenjalno vrtalno držalo za orodja s cilindrično stranico, gumiran dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtanja, 2 akumulatorja LiHD (18 V/5,5 Ah), hitri polnilnik ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L.

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 5.5 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: LiHD
  • Vrtanje betona s kladivnimi vrtalniki: 24 mm
  • Vrtanje ØØ v zid s svedri: 82 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 13 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 30 mm
  • Teža brez akumulatorja: 3 kg
  • Vrtanje betona s kladivom: 13.4 m/s²
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 1280 /min
  • Max. Energija posameznega udarca (EPTA): 2.2 J
  • Max. število udarcev: 4750 /min
  • Dletenje: 9.1 m/s²
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 90 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 101 dB(A)
  • Nosilec orodja: SDS-plus

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico