KH 18 LTX BL 24 akumulatorsko kladivo

Št. art.: 601713660
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
Vrsta izdelka Vŕtacie kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601713660
EAN/GTIN 4061792218536
Številka proizvajalca 601713660
L-število L01750 1681

Opis

Opis:

  • Zelo lahko, kompaktno akumulatorsko kladivo z brezkrtačnim motorjem za nizko utrujajoče vrtanje v vsakem delovnem položaju
  • Maksimalna zmogljivost vrtanja, učinkovitost in življenjska doba zaradi brezkrtačne tehnologije in visoko zmogljivega udarnega mehanizma
  • Vrtanje brez prahu z zunanjim odsesavanjem prahu ESA plus
  • Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: Za delo s kladivom, vrtanje in sekanje
  • Metabo VibraTech (MVT): zdravju prijazno delo brez utrujenosti tudi pri neprekinjeni uporabi
  • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika polne gredi za delo s hitrostmi, ki so specifične za material in ostanejo konstantne pod obremenitvijo
  • Elektronski mehki zagon za natančno vrtanje
  • Varnostna detonatorska sklopka: za varno delo
  • LED delovna luč za optimalen pregled nad vrtalnim mestom
  • Mnogo blagovnih znamk, en akumulatorski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • rubirani dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtanja, 2 akumulatorja LiHD (18 V/5,5 Ah), hitri polnilnik ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 165 L.

Lastnosti:

  • Kapaciteta baterije: 2 x 5.5 Ah
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: LiHD
  • Vrtanje betona s kladivnimi vrtalniki: 24 mm
  • Vrtanje ØØ v zid s svedri: 82 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 13 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 30 mm
  • Teža brez akumulatorja: 2.7 kg
  • Vrtanje betona s kladivom: 13.6 m/s²
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 1280 /min
  • Max. Energija posameznega udarca (EPTA): 2.2 J
  • Max. število udarcev: 4750 /min
  • Dletenje: 9.2 m/s²
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 90 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 101 dB(A)
  • Nosilec orodja: SDS-plus

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico