KHE 2245 kombinirano kladivo

Št. art.: 601708500
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
Vrsta izdelka Kombinované kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601708500
EAN/GTIN 4061792213159
Številka proizvajalca 601708500

Opis

Opis:

  • Kombinirano kladivo s 3 funkcijami: Za varno delo je potrebno dodatno držalo, omejevalnik globine vrtanja, plastično ohišje, dodatni ročaj, omejevalnik globine vrtanja, plastično ohišje.

Lastnosti:

  • Vrtanje betona s kladivnimi vrtalniki: 22 mm
  • Vrtanje ØØ v zid s svedri: 68 mm
  • Jeklo za vrtanjeØ: 13 mm
  • Ø vrtanja v mehki les: 30 mm
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 1050 /min
  • Teža brez omrežnega kabla: 2.7 kg
  • Vrtanje betona s kladivom: 12.8 m/s²
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 1500 /min
  • Max. Energija posameznega udarca (EPTA): 2.2 J
  • Max. število udarcev: 4800 /min
  • Dletenje: 11.1 m/s²
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 750 W
  • Raven zvočnega tlaka: 90 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 101 dB(A)
  • Premer vpenjalnega vratu: 43 mm
  • Nosilec orodja: SDS-plus

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico