SSEP 18 LT akumulatorska vijačna žaga

Št. art.: 601616840
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
    Vrsta izdelka Žaga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 601616840
    EAN/GTIN 4061792254473
    Številka proizvajalca 601616840

    Opis

    Izvedba:

    Akumulatorska sabljasta žaga SSEP 18 LT metaBOX 165 L

    Opis:

    • Univerzalna akumulatorska vijačna žaga z nagnjenim mehkim ročajem za visoko udobje pri delu
    • Vario (V)- npr. potopni rezi
    • Vgrajena delovna luč LED za optimalno osvetlitev območja rezanja
    • Široka paleta aplikacij zaradi usklajenega programa metabo žaginih listov
    • Mnogo znamk, en akumulatorski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com
    Obseg dobave:
    Metabo žaga za les in kovino, metaBOX 165 L, brez akumulatorja, brez polnilnika

    Lastnosti:

    • Merilna negotovost K: 5 dB(A)
    • Pri žaganju ivernih plošč: Vrednost: 7,46 m/s²
    • Natančnost merjenja K: 1,5 m/s²
    • Žaganje lesenega nosilca: 8,22 m/s²
    • Napetost baterije: 18 V
    • Točke v prostem teku: 0 - 3000 vrt/min
    • Dvig lista žage: 32 mm
    • Teža brez akumulatorja: 2,9 kg
    • Bruto teža: 5,435 kg

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico