SCV 18 LTX BL 1.6 Akumulatorske škarje za plošče

Št. art.: 601615840
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
Vrsta izdelka Nožnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601615840
EAN/GTIN 4061792183339
Številka proizvajalca 601615840

Opis

Opis:

  • Zelo priročne in okretne baterijske škarje za rezanje pločevine brez ostružkov na gradbišču
  • Majhna gibljivost krivulje za udobno rezanje ozkih radijev od 15 mm dalje
  • Hitro napredovanje dela zaradi učinkovitega brezkrtačnega motorja
  • Plinsko nastavljiva hitrost rezanja za individualno prilagoditev materialu in delovni nalogi
  • Prijetno rokovanje zaradi majhne teže, tanke površine ročaja in stikala na vrhu
  • Razmik med rezili je prilagodljiv različnim debelinam pločevine
  • Ekonomično štirikratno reverzibilno rezilo z najvišjo kakovostjo rezanja
  • Maksimalna varnost dela v vseh smereh rezanja zaradi velikega varovala za roke
  • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo
  • Z metaBOXom, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en sistem akumulatorjev: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • 2 reverzibilna rezila, tipalo, 2 šestkotna ključa, metaBOX 145, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
  • Rezanje pločevine: 7.6 m/s²
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.8 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.4 kg
  • Hitrost hoda v prostem teku: 1350 - 4840 /min
  • Najmanjši polmer krivine: 15 mm
  • Največja debelina pločevine Debelina aluminijaste pločevine 250 N/mm²: 2 mm
  • Max. Debelina jeklene pločevine 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Max. Debelina jeklene pločevine 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Največja debelina pločevine Debelina jeklene pločevine 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 74 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 85 dB(A)
  • Hitrost rezanja: 7 m/min
  • Premer začetne luknje: 27 mm