NIV 18 LTX BL 1,6 akumulatorski vrtalnik

Št. art.: 601614850
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
    Vrsta izdelka Nožnice na plech

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 601614850
    EAN/GTIN 4061792188938
    Številka proizvajalca 601614850

    Opis

    Opis:

    • Priročen, zmogljiv akumulatorski izrezovalnik za lahkotne reze v ravno in oblikovano pločevino
    • Dobro sledenje krivulji za zareze in notranje izreze od polmera 40 mm dalje
    • Hitro, brez orodja nastavitev smeri rezanja do 360° v korakih po 45°
    • Visoka hitrost podajanja za hiter potek dela zaradi učinkovitega brezkrtačnega motorja
    • Plinsko nastavljiva hitrost rezanja za individualno prilagoditev materialu in delovni nalogi
    • Rezanje brez popačenja in iskrenja brez nadležnega kovinskega prahu
    • Udobno rokovanje zaradi majhne teže, tankega ročaja in stikala na vrhu
    • Metabo Quick: brez orodja za hitro menjavo matrice in udarca
    • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo
    • Z vrečko za lovljenje ostružkov za zaščito pred kontaktno korozijo zaradi ostankov ostružkov
    • Mnogo znamk, en akumulatorski sistem: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

      Razpon dobave
    • Punc, matrica, vrečka za zbiranje čipov, kombinirani ključ, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

    Lastnosti:

    • Napetost akumulatorja: 18 V
    • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
    • Rezanje pločevine: 8 m/s²
    • Teža z baterijskim vložkom: 1.7 kg
    • Teža brez akumulatorja: 1.3 kg
    • Hitrost hoda v prostem teku: 660 - 2360 /min
    • Najmanjši polmer krivine: 40 mm
    • Največja debelina pločevine Debelina aluminijaste pločevine 250 N/mm²: 2 mm
    • Max. Debelina jeklene pločevine 400 N/mm²: 1.6 mm
    • Max. Debelina jeklene pločevine 600 N/mm²: 1.2 mm
    • Največja debelina pločevine Debelina jeklene pločevine 800 N/mm²: 0.7 mm
    • Negotovost K: 1.6 m/s²
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Raven zvočnega tlaka: 96 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 107 dB(A)
    • Širina rezalne proge: 5 mm
    • Hitrost rezanja: 1.2 - 2.6 m/min
    • Premer začetne luknje: 21 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico