NIV 18 LTX BL 1.6 akumulatorski vrtalni stroj

Št. art.: 601614840
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
Vrsta izdelka Nožnice na plech

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601614840
EAN/GTIN 4061792183308
Številka proizvajalca 601614840

Opis

Opis:

  • Priročen, zmogljiv akumulatorski vbodnik za lahkotne reze v ravno in oblikovano pločevino
  • Dobro ukrivljeno delovanje za zareze in notranje izreze od polmera 40 mm dalje
  • Hitro, brez orodja nastavitev smeri rezanja do 360° v korakih po 45°
  • Visoka hitrost podajanja za hiter potek dela zaradi učinkovitega brezkrtačnega motorja
  • Plinsko nastavljiva hitrost rezanja za individualno prilagoditev materialu in delovni nalogi
  • Rezanje brez popačenja in iskrenja brez nadležnega kovinskega prahu
  • Udobno rokovanje zaradi majhne teže, tankega ročaja in stikala na vrhu
  • Metabo Quick: brez orodja za hitro menjavo matrice in udarca
  • Elektronska zaščita pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo
  • Z vrečko za lovljenje trsk za zaščito pred kontaktno korozijo zaradi ostankov trsk
  • Z metaBOX, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijami in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Punc, matrica, vrečka za zbiranje čipov, kombinirani ključ, metaBOX 145, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
  • Rezanje pločevine: 8 m/s²
  • Teža z baterijskim vložkom: 1.7 kg
  • Teža brez akumulatorja: 1.3 kg
  • Hitrost hoda v prostem teku: 660 - 2360 /min
  • Najmanjši polmer krivine: 40 mm
  • Največja debelina pločevine Debelina aluminijaste pločevine 250 N/mm²: 2 mm
  • Max. Debelina jeklene pločevine 400 N/mm²: 1.6 mm
  • Max. Debelina jeklene pločevine 600 N/mm²: 1.2 mm
  • Največja debelina pločevine Debelina jeklene pločevine 800 N/mm²: 0.7 mm
  • Negotovost K: 1.6 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 96 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 107 dB(A)
  • Širina rezalne proge: 5 mm
  • Hitrost rezanja: 1.2 - 2.6 m/min
  • Premer začetne luknje: 21 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico