LB 18 LTX BL Akumulatorski puhalnik listja LB 18 LTX BL

Št. art.: 601607850
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
Vrsta izdelka Fúkač lístia

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601607850
EAN/GTIN 4061792176492
Številka proizvajalca 601607850
L-število L01750 113

Opis

Opis:

  • Zmogljiv in tih baterijski pihalnik za hitro odstranjevanje listja in umazanije s trgov in poti
  • Močan brezkrtačni motor za visoko zmogljivost in dolg čas delovanja na eno polnjenje baterije
  • Točno doziranje pihalne sile zaradi brezstopenjske regulacije hitrosti zraka
  • Konstantna pihalna sila pri neprekinjenem delovanju zaradi brezstopenjsko blokiranega stikala za plin
  • Tanka, dobro uravnotežena lahka oblika z gumiranim delom ročaja za majhno utrujenost, z oblazinjenim naramnim pasom za zdrav delovni položaj
  • Trdna, enostavno odstranljiva pihalna cev s kovinskim zaščitnim obročem
  • Praktično ušesce za obešanje omogoča prostorsko varčno shranjevanje na steni
  • Okolju prijazen in tih zaradi delovanja na baterije, zato ga lahko uporabljate tudi na območjih, občutljivih na hrup
  • Mnogo znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • tuba pihalnika, naramni pas, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power
  • Teža z baterijskim vložkom: 2.5 kg
  • Teža brez akumulatorja: 2.1 kg
  • Čas prostega teka: 2.5 m/s²
  • Hitrost brez obremenitve: 0 - 20300 /min
  • Hitrost zraka: 150 km/h
  • Količina zraka: 650 m³/h
  • Negotovost K: 1.5 dB(A)
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 68 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 89 dB(A)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico