RM 36-18 LTX BL 46 baterijska kosilnica na nitko

Št. art.: 601606850
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Súprava elektrického náradia

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 601606850
Kopiraj
EAN/GTIN 4061792176690
Kopiraj
Številka proizvajalca 601606850
Kopiraj
L-število L01750 1600
Kopiraj
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Tiha akumulatorska kosilnica za učinkovito košnjo, pobiranje in mulčenje površin do 800 m²
  • Kosi se po želji izmetavajo zadaj, zbirajo v prilagodljivi vrečki ali takoj mulčijo
  • Močan brezkrtačni motor za visoko zmogljivost košnje in dolg čas delovanja na eno polnjenje baterije
  • Samodejna prilagoditev moči motorja glede na višino trave za maksimalen čas delovanja baterije
  • Centralna, easy-to-operate cutting height adjustment in 7 steps
  • Easy steering and tracking thanks to smooth-running wheels and height-adjustable push handle with rubberised grip area
  • Robust and durable thanks to metal deck and high-quality sickle blade
  • Double protection against unintentional starting thanks to safety key and safety switch
  • Easy transport and space-saving storage thanks to carrying handles and double-folding handle
  • Easily visible capacity indicator for checking the battery charge
  • Useful battery indicator for checking the battery charge
  • Useful battery indicator for checking the battery charge
  • Useful battery indicator for checking the battery charge
  • Useful battery indicator for checking the battery charge
  • Useful battery indicator for checking the battery charge
  • Useful battery indicator for checking the battery charge stanja polnjenja
  • Okolju prijazno in tiho delovanje zaradi delovanja baterije, zato se lahko uporablja tudi na območjih, občutljivih na hrup
  • 100-odstotna združljivost z 18-voltnim razredom: zmogljivo 36-voltno delovanje z dvema 18-voltnima baterijskima sklopoma Metabo
  • Mnogo blagovnih znamk, en baterijski sistem: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi sklopi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Razpon dobave
  • Zaščitna vreča, srpski nož, mulčilni klin, varnostni ključ, brez baterijskega paketa, brez polnilnika.

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Prostornina lovilne vreče: 55 l
  • Teža z baterijskim vložkom: 25.4 kg
  • Teža brez akumulatorja: 24.5 kg
  • Čas prostega teka: 2.5 m/s²
  • Hitrost brez obremenitve: 2800 /min
  • Max. Hitrost: 3400 /min
  • Negotovost K: 0.8 dB(A)
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 67 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 88 dB(A)
  • Širina rezanja: 46 cm
  • Višina rezanja: 25 - 80 mm
  • Stopnje višine rezanja: 7

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov