DW 10-125 Quick Pnevmatski kotni brusilnik

Št. art.: 601591000
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
    Vrsta izdelka Priama brúska

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 601591000
    EAN/GTIN 4007430335371
    Številka proizvajalca 601591000
    L-število L01750 970

    Opis

    Opis:

    • Posebej zmogljiv za zahtevno uporabo
    • Za brušenje ravnih in ukrivljenih površin najrazličnejših materialov
    • Ergonomično, hladno izolirano in lahko ohišje iz udarno odporne plastike
    • Dodatno držalo Metabo VibraTech (MVT) za blaženje vibracij za zaščito zdravja
    • Metabo Quick za menjavo diska brez orodja s pomočjo hitro snemljive matice
    • Nastavljiv zaščitni pokrov brez orodja; lahko pritrdite v 8 položajev, da se prepreči zasuk
    • Uporabniku prijazen odvod zraka skozi ročaj preprečuje vrtinčenje prahu v delovnem območju
    • Tihi odvod zraka za delo z manj hrupa
    • Zaščitni vzvod preprečuje nenameren vklop stroja
    • Za uporabo s ploščami za grobo obdelavo in rezanje in rezalnimi krožniki Ø 125 mm
    • Komponente za brušenje in rezanje, ki so na voljo v ponudbi Metabo

      Razpon dobave
    • Evropska vijačnica 3/8″, ARO/Orion vtičnica 3/8″, ISO vtičnica 3/8″, šesterokotni ključ, protivibracijski ročaj, zaščitni pokrov za disk, steklenička za olje.

    Lastnosti:

    • Delovni tlak: 6.2 bar
    • Teža: 2 kg
    • Hitrost brez obremenitve: 12000 /min
    • Potreba po zraku: 500 l/min
    • Ø krožnika: 125 mm
    • Navoj vretena: M 14

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico