DSSW 500-1/2″ C Pnevmatski udarni ključ

Št. art.: 601590000
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
    Vrsta izdelka Skrutkovač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 601590000
    EAN/GTIN 4007430335388
    Številka proizvajalca 601590000
    L-število L01750 633

    Opis

    Opis:

    • Univerzalno uporaben za vijačenje kolesnih čepov na avtomobilih, za montažo in popravila
    • priročen in lahek za enostavno delo tudi na težko dostopnih mestih
    • Ergonomsko ohišje iz kompozitnega materiala: za udobno delo
    • Ergonomsko preklapljanje desno/levo s priročnim upravljanjem z eno roko
    • Uporabniku prijazno vodenje izpušnega zraka skozi ročaj preprečuje vrtinčenje prahu na delovnem območju
    • Način zategovanja je nastavljiv v 4 stopnjah za različne primere vijačenja
    • Dolgoživljenjski dvojni udarni mehanizem kladiva

      Razpon dobave
    • EURO vijačnica 1/4″, ARO/Orion čepna bradavica 1/4″, ISO čepna bradavica 1/4″, cevna šoba 10 mm in cevna objemka v skladu s standardom ISO 11148, steklenička za olje.

    Lastnosti:

    • Delovni tlak: 6.2 bar
    • Teža: 1.2 kg
    • Potreba po zraku: 7 l/s
    • Max. Navor: 540 Nm
    • Max. Navor za rahljanje: 860 Nm
    • Kvadratni dovod zraka: 1/2″

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico