Opis:
Zasnova po DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
Globoko kronani, s tankostenskimi obroči
Vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano
Matna površina brez bleščanja
Primerno kovani in strokovno obdelani:
Obroč: Tankostenski, globoko vbočeni in pod kotom 5°, s profilom UD - za nežen prenos sile
Visoka upogibna togost - pri preobremenitvi se ne zlomi ali odlomi in tako zmanjša nevarnost poškodb
Preobremenitev se kaže z deformacijo
Za izjemno nizke oz. Visokokakovostni industrijski razred za intenzivno neprekinjeno uporabo.
Lastnosti:
- Zasnova: z globokimi ročaji, s tankostenskimi obročki
- Skupna širina [mm]: 18 mm
- Skupna višina [mm]: 26 mm
- Skupna dolžina [mm]: 205 mm
- Širina glave 1 [mm]: 14,4 mm
- Širina glave 2 [mm]: 17,5 mm
- Višina glave 1 [mm]: 7,6 mm
- Višina glave 2 [mm]: 9,5 mm
- Višina odmika 1: 23,6 mm
- Material: 31CrV3
- Površina: kromiran
- Obročna ročica: 5°
- Profil obroča: UNIT-DRIVE
- Širina po ploskvah [mm]: 9x11
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 9
- Širina po ploskvah 2 [mm]: 11
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez