FSP 600 LVLP Pištola za brizganje barve s stisnjenim zrakom

Št. art.: 601578000
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
Vrsta izdelka Prístroj na striekanie farby

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601578000
EAN/GTIN 4007430246202
Številka proizvajalca 601578000
L-število L01750 955

Opis

Opis:

  • LVLP (Low Volume Low Pressure): min. delovni tlak 0,7 bara pri nastavljeni šobi, stopnja prenosa približno 73 %. Majhen prekomerni razpršitev, največja učinkovitost prenosa z zelo majhno porabo zraka
  • Plinska nastavitev za okrogli in široki curek
  • Lahko čiščenje, za najvišjo natančnost in trajnost
  • Set šob iz nerjavečega jekla, primeren za uporabo z vodotopnimi materiali in materiali na osnovi topil

    Razpon dobave
  • EURO vijačni nastavek 1/4″, ARO/Orion vijačni nastavek 1/4″, ISO vijačni nastavek 1/4″, plastični pretočni lonček 0,6 l, filter, šoba Ø 1,3 mm, čopič za čiščenje, montažni ključ.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 1.6 bar
  • Teža: 0.7 kg
  • Potreba po zraku: 136 l/min