SPP 1000 brizgalna pištola na stisnjen zrak

Št. art.: 601570000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Prístroj na striekanie farby

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601570000
EAN/GTIN 4007430246011
Številka proizvajalca 601570000
L-število L01750 335

Opis

Opis:

  • Razpršilna pištola za široko paleto aplikacij: Razprševanje hladnih čistil, detergentov in olj v razpršilu
  • Sesalna posoda z veliko polnilno odprtino, ki jo je enostavno polniti in čistiti

    Razpon dobave
  • EURO vijačni nastavek 1/4″, ARO/Orion vijačni nastavek 1/4″, ISO vijačni nastavek 1/4″, kovinska sesalna posoda 1 l.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 6 bar
  • Teža: 0.62 kg
  • Potreba po zraku: 200 l/min

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor