DG 700 Pnevmatski ravni brusilnik

Št. art.: 601554000
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
    Vrsta izdelka Priama brúska

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 601554000
    EAN/GTIN 4007430245557
    Številka proizvajalca 601554000
    L-število L01750 69

    Opis

    Opis:

    • Posebej zmogljiv za zahtevno uporabo
    • Za brušenje, odstranjevanje ostrin, rezkanje in graviranje
    • Za brušenje ravnih in ukrivljenih površin najrazličnejših materialov
    • Lahko se drži in je lahek za enostavno delo tudi na težko dostopnih mestih
    • Ergonomičen, hladno izolativno in lahko ohišje iz plastike, odporne proti udarcem
    • Uporabniku prijazen odvod zraka skozi ročaj preprečuje vrtinčenje prahu na delovnem območju
    • Tihi odvod zraka za delo z manj hrupa
    • Kompaktna velikost za priročno enoročno upravljanje

      Razpon dobave
    • EURO vijačnica 1/4″, ARO/Orion, ISO vijačnica 1/4″, vpenjalno držalo 6 mm (industrijski standard), steklenička za olje.

    Lastnosti:

    • Delovni tlak: 6.2 bar
    • Teža: 0.83 kg
    • Potreba po zraku: 600 l/min
    • Max. Hitrost: 22000 /min
    • Negotovost K: 0.8 m/s²
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Brusilna površina: 3.1 m/s²
    • Raven zvočnega tlaka: 89 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 100 dB(A)
    • Odprtina za vpenjanje vpenjala: 6 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico