DRS 95-1/2″ Pnevmatski izvijač z ročico

Št. art.: 601553000
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
Vrsta izdelka Skrutkovač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601553000
EAN/GTIN 4007430245052
Številka proizvajalca 601553000
L-število L01750 486

Opis

Opis:

  • Idealen za vse aplikacije v avtomobilski industriji
  • Univerzalno uporaben za vsa vijačenja
  • Ergonomsko preklapljanje desno/levo
  • Rubiran ročaj za ergonomsko delo z nizko utrujenostjo
  • Močna planetna prestava za dolgo življenjsko dobo in optimalen prenos moči
  • Uporabniku prijazno, vrtljivo vodilo izpušnega zraka: Ne vrtinči prahu na delovnem območju

    Razpon dobave
  • Euro nipelj 1/4″, ARO/Orion nipelj 1/4″, ISO nipelj 1/4″, steklenička za olje.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 6.2 bar
  • Hitrost: 160 /min
  • Teža: 1.2 kg
  • Potreba po zraku: 450 l/min
  • Max. Navor za rahljanje: 95 Nm
  • Negotovost K: 0.83 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 92 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 103 dB(A)
  • Udarni vijaki: 3.3 m/s²
  • Kvadratni dovod zraka: 1/2″