DSSW 2440-1″ Pnevmatski udarni ključ

Št. art.: 601551000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Napajanje Na stisnjen zrak
Vrsta izdelka Skrutkovač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 601551000
EAN/GTIN 4007430245007
Številka proizvajalca 601551000
L-število L01750 1488
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Velik lok ročaj za ergonomsko delovno držo
  • Podaljšano pogonsko vreteno za vijačenje na platiščih s središčem padca
  • Dolgoživi udarni mehanizem z dvojnim kladivom
  • Trdni in zmogljivi udarni ključ za najtežja dela pri servisiranju tovornjakov

    Razpon dobave
  • Euro vijačnica 1/2″, vijačnica ARO/Orion 1/2″, vijačnica ISO 1/2″, nastavek za cev 10 mm in objemka za cev po ISO 11148, steklenička za olje.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 6.2 bar
  • Teža: 7.3 kg
  • Potreba po zraku: 13 l/s
  • Max. Navor za rahljanje: 2440 Nm
  • Negotovost K: 2.21 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 99 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 110 dB(A)
  • Udarni vijaki: 17.3 m/s²
  • Kvadratni dovod zraka: 1″