DSSW 1690-3/4″ Pnevmatski udarni ključ

Št. art.: 601550000
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
Vrsta izdelka Skrutkovač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601550000
EAN/GTIN 4007430244994
Številka proizvajalca 601550000
L-število L01750 158

Opis

Opis:

  • Univerzalno uporaben za vijačenje kolesnih čepov na avtomobilih in kombijih, za montažna dela in popravila
  • Priročen in lahek za enostavno delo tudi na težko dostopnih mestih
  • Ergonomsko ohišje iz kompozitnega materiala: Za udobno delo je potrebno hladno izolacijsko, nedrseče in z nizkimi vibracijami
  • Ergonomsko preklapljanje desno/levo s priročnim upravljanjem z eno roko
  • Uporabniku prijazno vodenje izpušnega zraka skozi ročaj preprečuje vrtinčenje prahu na delovnem območju
  • Nategovalni moment nastavljiv v 3 stopnjah za različne primere vijačenja
  • Dolgoživljenjski dvojni udarni mehanizem kladiva

    Razpon dobave
  • EURO vijačna nastavitev 3/8″, ARO/Orion čepna bradavica 3/8″, ISO čepna bradavica 3/8″, cevna šoba 10 mm in cevna objemka v skladu s standardom ISO 11148, steklenička za olje.

Lastnosti:

  • Delovni tlak: 6.2 bar
  • Teža: 3.5 kg
  • Potreba po zraku: 10.5 l/s
  • Max. Navor: 1100 Nm
  • Max. Navor za rahljanje: 1690 Nm
  • Negotovost K: 2.44 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Raven zvočnega tlaka: 103 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 114 dB(A)
  • Udarni vijaki: 19.7 m/s²
  • Kvadratni dovod zraka: 3/4″