Kompresor Mega 700-90 D

Št. art.: 601542000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Kompresor

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601542000
EAN/GTIN 4007430244833
Številka proizvajalca 601542000

Opis

Popis:

  • Výkonný, robustní kompresor s klínovým řemenem pro náročné použití
  • Pohon řemenem pro nízké otáčky a obzvláště klidný chod
  • Dvoustupňová komprese pro obzvláště vysoký výkon a dlouhou životnost
  • Pro třífázový proud
  • Nastavitelný, pracovní tlak specifický pro danou aplikaci a lepší kvalita vzduchu díky filtračnímu redukčnímu ventilu s manometrem a mlhovým mazacím zařízením
  • Dobrý studený start díky tlakovému spínači s pojistným ventilem
  • Dodatečný manometr pro indikaci tlaku v kotli
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Olejový 2-válcový pístový kompresor pro vysoký přívod vzduchu
  • Přístrojový panel s přehlednými ukazateli kotle a pracovního tlaku
  • Dodatečný chladič pro menší kondenzaci
  • Velký, pogumovaná kola pro pohodlnou přepravu
  • Otočná kolečka s aretační brzdou pro vysokou manévrovatelnost
  • Navíječ kabelu
  • Ergonomická, dlouhá tažná rukojeť s integrovaným navíječem kabelu
  • 10letá záruka na prorezavění kotle

    Rozsah dodávky
  • 3 univerzální spojky.

Charakteristika:

  • Rozměry: 1188 x 520 x 1110 mm
  • Sací výkon: 650 l/min
  • Efektivní výtlak (při max. tlaku 80 %): 450 l/min
  • Plnicí kapacita: 520 l/min
  • Hmotnost: 119 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Velikost kotle: 90 l
  • Max. Rychlost: 1400 /min
  • Max. Tlak: 11 bar
  • Jmenovitý příkon: 4 kW
  • Síťové napětí: 380 - 415 V
  • Úroveň akustického tlaku: 88 dB(A)
  • Hladina akustického tlaku (LpA): 88 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 97 dB(A)

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.