BSA 18 LED 5000 DUO-S Akumulatorski gradbeni reflektor

Št. art.: 601507850
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
Vrsta izdelka Tyčové svietidlo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601507850
EAN/GTIN 4061792236684
Številka proizvajalca 601507850
L-število L01750 120

Opis

Opis:

  • Svetilka na stativu z dvema individualno nastavljivima gradbenima reflektorjema s 5000 lumni za prilagodljivo, svetlo svetlobo na celotnem delovnem območju
  • Optimalna osvetlitev pod poljubnim kotom zaradi dveh vrtljivih in vrtljivih reflektorjev
  • Stabilen stativ z enostavno nastavitvijo višine do 2 metra za optimalno osvetlitev pri vsaki uporabi
  • Sekundna nastavitev in zložitev gradbenega reflektorja
  • Lahko prenašanje zaradi majhne velikosti zloženega izdelka, priročnega ročaja za prenašanje in majhne teže
  • Dve stopnji osvetlitve za optimalno osvetlitev z maksimalno življenjsko dobo baterije
  • Življenjska doba baterije z največjo svetlobno močjo 25 min. 25 min na ampersko uro (Ah), npr. 4 ure z baterijskim paketom LiHD 18 V/10 Ah ali 8 ur pri ravni svetlobe 1
  • Mnogo blagovnih znamk, en baterijski sistem: Ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki blagovnih znamk CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dodan
  • brez baterijskega paketa, brez polnilnika

Lastnosti:

  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Teža z baterijskim vložkom: 5.2 kg
  • Teža brez akumulatorja: 4.8 kg
  • Max. Čas trajanja svetlobe z enim polnjenjem baterije: 18V-Akkupack 4,0 Ah LiHD: 1,7 h / 18V-Akkupack 10,0 Ah LiHD: 4,2 h / (ca. 25 Minuten pro Ah bei max. Leuchtkraft)
  • Max. Svetlobni tok: 5000 lm