Izvedba:
Akumulatorska vbodna žaga STAB 18 LTX 150 BL metaBOX 145 L
Opis:
- Močnostni paket za zahtevna dela: Akumulatorska vbodna žaga z največjo zmogljivostjo rezanja zaradi močnega brezkrtačnega motorja in konstantnega števila hodov pod obremenitvijo
- Močan brezkrtačni motor za hiter potek dela in največjo učinkovitost
- Metabo Quick za menjavo žaginega lista brez orodja s samodejnim izmetom
- Globoko vodilo žaginega lista za natančno rezanje
- Rok z nedrsečo mehko oprijemalno površino
- Vodilo žaginega lista za natančno rezanje
- Vodilo žaginega lista za natančno rezanje
- Vodilo žaginega lista za natančno rezanje
- Vodilo žaginega lista za menjavo žaginega lista brez orodja s samodejnim izmetom
- Vodilo žaginega lista za natančno rezanje
- vodilo žaginega lista z nedrsečo mehko oprijemalno površino površino
- Učinkovita funkcija izpihovanja trsk za jasen pogled na območje rezanja
- Vgrajena LED delovna luč za osvetlitev območja rezanja
- Zaščita pred ponovnim zagonom: Preprečuje nenameren zagon po zamenjavi baterije
- Trajnost zaradi optimalne zasnove menjalnika in motorja ter robustnega ohišja menjalnika iz tlačno litega aluminija
- Možnost odsesavanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika
- Žaganje brez trganja in poškodb površine zaradi zaščitne plošče in varovala pred trskami
- Mnogo znamk, en sistem baterij: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com
Razpon dobave:odsesalna šoba, zaščitno steklo, plastična zaščitna plošča, plošča za zaščito pred ivermi, 3 žagini listi, brez baterijskega paketa, brez polnilnika
Lastnosti:
- Višina zvočnega tlaka: 88 dB(A)
- Višina zvočne moči (LwA): 99 dB(A)
- Najasnost merjenja K: 5 dB(A)
- Žaganje lesa: 8 m/s²
- Najasnost merjenja K: 1,5 m/s²
- Žaganje kovine: 8,8 m/s²
- Toba akumulatorskega vložka: LiHD
- Napetost akumulatorja: 18 V
- Globina rezanja lesa: 150 mm
- Globina rezanja NF kovine: 35 mm
- Globina rezanja pločevine: 10 mm
- Razpon vrtenja od/do: - Višina hoda nihala: 45 / + 45 °
- Razpon nihala: 4
- Razpon v prostem teku: 1000 - 3500 vrt/min
- Dvig žage: 26 mm
- Teža brez akumulatorja: 2 kg
- Teža z akumulatorjem: 2,6 kg
- Bruto teža: 4.520 kg