STA 18 LTX 150 BL Akumulatorska vbodna žaga

Št. art.: 601502840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601502840
EAN/GTIN 4061792234024
Številka proizvajalca 601502840

Opis

Izvedba:

Akumulatorska vbodna žaga STA 18 LTX 150 BL metaBOX 145 L

Opis:

  • Močni paket za zahtevna dela: Akumulatorska vbodna žaga z največjo zmogljivostjo rezanja zaradi zmogljivega brezkrtačnega motorja in konstantnega števila hodov pod obremenitvijo
  • Najboljša ergonomija v vseh delovnih položajih in mehka oprijemalna površina za popolno rokovanje in varno vodenje žage
  • Zmogljiv brezkrtačni motor za hiter potek dela in največjo zmogljivost rezanja
  • . motor za hiter potek dela in največjo učinkovitost
  • Metabo Quick za menjavo žaginega lista brez orodja s samodejnim izvlekom
  • Globoko vodilo žaginega lista za natančne reze
  • Učinkovita funkcija izpihovanja trsk za jasen pogled na rez
  • Vgrajena LED delovna lučka, ki jo lahko izklopite za rezanje od spodaj, ne da bi vas zaslepila
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: Preprečuje nenameren zagon po zamenjavi baterije
  • Trajnost zaradi optimalne zasnove menjalnika in motorja ter robustnega ohišja menjalnika iz tlačno litega aluminija
  • Možnost izvleka s priključitvijo univerzalnega sesalnika
  • Žaganje brez trganja in poškodb površine zaradi zaščitne plošče in varovala pred sekanci
  • Mnogo znamk, en sistem baterij: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V akumulatorji in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com
Razpon dobave:
odsesalna šoba, zaščitno steklo, plastična zaščitna plošča, plošča za zaščito pred ivermi, 3 žagini listi, brez baterijskega paketa, brez polnilnika

Lastnosti:

  • Višina zvočnega tlaka: 88 dB(A)
  • Višina zvočne moči (LwA): 99 dB(A)
  • Najasnost merjenja K: 5 dB(A)
  • Pri žaganju lesa: 6,1 m/s²
  • Najasnost merjenja K: 1,5 m/s²
  • pri žaganju kovine: 5,8 m/s²
  • Toba akumulatorskega vložka: LiHD
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Globina rezanja lesa: 150 mm
  • Globina rezanja NF kovine: 35 mm
  • Globina rezanja pločevine: 10 mm
  • Razpon vrtenja od/do: 1,9 kg
  • Teža z baterijskim paketom: 2,5 kg
  • Bruto teža: 4,395 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor