3/4″ natični ključ šestkotna vtičnica 17 mm

Št. art.: 6012M-75 17mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6012M-75 17mm
EAN/GTIN 4991644145324
Številka proizvajalca 6012M-75 17mm

Opis

Opis:

Dolžina: 75 mm
Dimenzija D2: 35 mm
Dolžina: 15,5 mm
Pogon: 3/4″
Kvadratna vtičnica
Pritisk: 17 mm
Zunanji šestkotnik
Površina: mangan-fosfatiran
Materiali: krom molibden

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico