KT 66 BL Ročna krožna žaga

Št. art.: 601166000
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
    Vrsta izdelka Žaga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 601166000
    EAN/GTIN 4061792235526
    Številka proizvajalca 601166000

    Opis

    Opis:

    • Potopna krožna žaga z brezkrtačnim motorjem za zmogljivo potapljanje in natančne reze do 66 mm (! ) globine
    • Brezhibno nastavljivo prileganje na vodila Metabo in drugih proizvajalcev za natančne rezultate rezanja
    • Vsestranska uporaba zaradi spremenljive hitrosti za različne materiale
    • Dvojni indikator za natančno nastavitev globine rezanja z vodilom in brez njega
    • S funkcijo podrezovanja za natančno prileganje prehodov, 0° in 45° position can be readjusted for maximum cutting accuracy
    • Quick and easy change of saw blade thanks to lever for engaging plunge position and spindle stop
    • Sawing close to the wall possible
    • Viewing window in the protective bonnet for exact cutting guide
    • Discharge brake stops the saw blade particularly quickly and increases safety
    • Low-dust sawing thanks to the large-volume dust bag or by connecting a vacuum cleaner
    • Sawdust ejection nozzle for every working position
    • Sawdust ejection nozzle for every working position
    • Sawdust ejection nozzle for every working position
    • Sawdust ejection nozzle for every working position
    • Sawdust ejection nozzle for every working position
    • Sawdust ejection nozzle for every working position
    • Sawdust ejection nozzle Šobo za izpuščanje je mogoče za vsak delovni položaj posebej zavrteti in zakleniti
    • Praktična ograja za podiranje je na voljo kot dodatna oprema (št. 628029000)

      Razpon dobave
    • Žagin list ″precizno rezanje lesa - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, vreča za zbiranje prahu, šestiložni ključ.

    Lastnosti:

    • Negotovost K: 1.5 dB(A)
    • Žaganje ivernih plošč: 2.5 m/s²
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Dolžina kabla: 4 m
    • Max. Globina rezanja pri 45: 43 mm
    • Max. Globina rezanja z vodilom: 61 mm
    • Max. Globina rezanja pri 90: 66 mm
    • Raven zvočnega tlaka: 94 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 102 dB(A)
    • Nazivna vhodna moč: 1200 W
    • Razpon vrtenja od/do: - 1 / + 46 °
    • Žagin list Ø x odprtina: 165 x 20 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico