TAG N5J IC808 Enostranski rezalni vložki za rezkanje utorov in odrez mehkih obdelovalnih materialov

Št. art.: 6011427
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6011427
    EAN/GTIN 7291075214000
    Številka proizvajalca 6011427
    L-število L23930 66

    Opis

    Opis:

    Plošče za odrezovanje, polmer vogala (RE) 0,25 mm, širina rezanja (CW) 5,05 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer J
    • Kotni polmer (RE) 0,25 mm
    • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,04 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza (CW) 5,05 mm
    • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 5 stopinj
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,2 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico