STE 100 Hitra vbodna žaga

Št. art.: 601100500
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601100500
EAN/GTIN 4007430305114
Številka proizvajalca 601100500
L-število L01750 190
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Izjemno tanka vbodna žaga za odlično rokovanje pri vsaki uporabi
  • Precizno žaganje, primerno materialu, zaradi spremenljive hitrosti hoda, nihajnega hoda in nizko ležečega, vzmetno podprtega vodila lista žage
  • Metabo Quick za menjavo lista žage brez orodja s samodejnim izmetom
  • Preklopljiva funkcija izpihovanja drobcev zagotavlja jasen pogled na vmesnik
  • Vario-konstamatska (VC) elektronika polne gredi za delo s hitrostjo hoda, primerno materialu, ki pod obremenitvijo ostajajo skoraj konstantne
  • Možnost odsesavanja s priključitvijo vsestranske sesalne naprave
  • Snemljivo zaščitno steklo, ki ga je mogoče pomakniti navzdol za učinkovito odsesavanje in zaščito pred letečimi trskami
  • Vodilna letev in vodilna naprava sta na voljo kot dodatna oprema

    Razpon dobave
  • Sesalna šoba, zaščitno steklo, plošča za lomljenje trsk, rezilo za vbodno žago, šestrobni ključ, plastični kovček

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 470 W
  • Teža brez omrežnega kabla: 2 kg
  • Hitrost hoda v prostem teku: 1000 - 3100 /min
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Negotovost K: 1.5 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 710 W
  • Udarci nihala: 4
  • Hod žaginega lista: 22 mm
  • Žaganje lesa: 13 m/s²
  • Žaganje kovin: 13.7 m/s²
  • Raven zvočnega tlaka: 86 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 97 dB(A)
  • Globina rezanja lesa: 100 mm
  • Globina rezanja neželeznih kovin: 25 mm
  • Globina rezanja jeklene pločevine: 10 mm
  • Razpon vrtenja od/do: - 45 / + 45 °