HG 16-500 Pištola za vroč zrak

Št. art.: 601067000
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
    Vrsta izdelka Teplovzdušná pištoľ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 601067000
    EAN/GTIN 4061792185753
    Številka proizvajalca 601067000
    L-število L01750 106

    Opis

    Opis:

    • Široka paleta aplikacij: odstranjevanje barve, oblikovanje, krčenje, varjenje in še veliko več
    • Udobno rokovanje zaradi ergonomske zasnove in ročaja z nedrsečo površino z mehkim oprijemom
    • Brezskrbno stacionarno delo zaradi velike nedrseče podlage

      Razpon dobave

      -

    Lastnosti:

    • Število korakov temperature zraka: 2
    • Največja vhodna moč: 1600 W
    • Teža brez omrežnega kabla: 0.6 kg
    • Dolžina kabla: 2.2 m
    • Količina zraka: 240 / 450 l/min
    • Temperatura zraka: 300 / 500 °C
    • Raven zvočnega tlaka: 70 dB(A)

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico