KS 66 FS Ročna krožna žaga

Št. art.: 601066500
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
    Vrsta izdelka Píla

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 601066500
    EAN/GTIN 4061792181267
    Številka proizvajalca 601066500
    L-število L01750 62

    Opis

    Opis:

    • Robustna ročna krožna žaga, ki jo lahko uporabljate neposredno na vodilnih tirnicah tako proizvajalcev Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti in drugih proizvajalcev
    • Hitro, natančni prečni rezi s preprosto povezavo z Metabo KFS vodilom za prečno rezanje (dodatna oprema)
    • Lahka vodilna plošča iz tlačno litega aluminija
    • Območje ročaja z nedrsečo površino z mehkim oprijemom
    • Lahko viden indikator reza za rezanje po raztrganini
    • 0°-. položaj lahko ponovno nastavite za največjo natančnost rezanja
    • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika
    • Šobo za izmet žagovine lahko za vsak delovni položaj posebej zavrtite in zaklenete
    • Vodilna letev je na voljo kot dodatna oprema
    • Z metaBOX, pametno rešitvijo za prevoz in shranjevanje

      Razpon dobave
    • Karbidni krožni žagin list (24 zob), ograja za podiranje, šesterokotni ključ, metaBOX 340

    Lastnosti:

    • Izhodna moč: 840 W
    • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 3800 /min
    • Teža brez omrežnega kabla: 4.9 kg
    • Dolžina kabla: 4 m
    • Hitrost brez obremenitve: 5000 /min
    • Največja hitrost rezanja Hitrost rezanja: 50 m/s
    • Max. Globina rezanja pri 45: 47 mm
    • Max. Globina rezanja pri 90: 66 mm
    • Max. Globina rezanja z vodilom: 61 mm
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Nazivna vhodna moč: 1500 W
    • Žagin list Ø x odprtina: 190 x 30 mm
    • Raven zvočnega tlaka: 95 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 106 dB(A)
    • Razpon vrtenja od/do: ‌ 0 / + 47 °

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico