KS 66 FS Ročna krožna žaga

Št. art.: 601066000
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
Vrsta izdelka Píla

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601066000
EAN/GTIN 4061792007475
Številka proizvajalca 601066000
L-število L01750 60

Opis

Opis:

  • Robustna ročna krožna žaga, ki se lahko uporablja neposredno na vodilnih tirnicah proizvajalcev Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti in drugih proizvajalcev
  • Hitro, natančni prečni rezi s preprosto povezavo z Metabo KFS vodilom za prečno rezanje (dodatna oprema)
  • Lahka vodilna plošča iz tlačno litega aluminija
  • Območje ročaja z nedrsečo površino z mehkim oprijemom
  • Lahko viden indikator reza za rezanje po razdrtju
  • 0°-. položaj lahko ponovno nastavite za največjo natančnost rezanja
  • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika
  • Šobo za izmet žagovine je mogoče za vsak delovni položaj posebej obrniti in zakleniti
  • Vodilna letev je na voljo kot dodatna oprema

    Razpon dobave
  • Karbidni list za krožno žago (24 zob), ograja za podiranje, šesterokotni ključ

Lastnosti:

  • Izhodna moč: 840 W
  • Hitrost pri nazivni obremenitvi: 3800 /min
  • Teža brez omrežnega kabla: 4.9 kg
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Hitrost brez obremenitve: 5000 /min
  • Največja hitrost rezanja Hitrost rezanja: 50 m/s
  • Max. Globina rezanja pri 45: 47 mm
  • Max. Globina rezanja pri 90: 66 mm
  • Max. Globina rezanja z vodilom: 61 mm
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Nazivna vhodna moč: 1500 W
  • Žagin list Ø x odprtina: 190 x 30 mm
  • Raven zvočnega tlaka: 95 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 106 dB(A)
  • Razpon vrtenja od/do: ‌ 0 / + 47 °

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico