Izvedba:
Akumulatorska vbodna žaga STB 18 L 90 metaBOX 145 L
Opis:
- Kajdanji pomočnik za univerzalna žagarska dela: priročna akumulatorska vbodna žaga za reze v les do 90 mm
- Metabo Quick za menjavo žaginega lista brez orodja s samodejnim izvlekom
- Rokalo s kljuko z nedrsečo mehko površino oprijema
- Učinkovita funkcija izpihovanja iveri za pregled nad območjem rezanja
- Vgrajena delovna LED-svetloba za osvetlitev območja rezanja
- Predpotopna zaščita: Preprečuje nenameren zagon po zamenjavi baterije
- Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika
- Mnogo znamk, en sistem baterij: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com
Razpon dobave:šoba za sesanje, zaščitno steklo, plošča za zaščito pred čipi, brez baterijskega paketa, brez polnilnika
Lastnosti:
- Višina zvočnega tlaka: 96 dB(A)
- Višina zvočne moči (LwA): 88 dB(A)
- Najasnost meritve K: 5 dB(A)
- Pri žaganju lesa: 4 m/s²
- Najasnost meritve K: 1,5 m/s²
- Pri žaganju kovine: 6,3 m/s²
- Toba akumulatorskega vložka: Li-Power / LiHD
- Napetost akumulatorja: 18 V
- Globina rezanja lesa: 90 mm
- Globina rezanja NF kovine: 25 mm
- Globina rezanja pločevine: 10 mm
- Razpon vrtenja od/do: 1 mm
- Razpon vrtenja od/do: 1,6 kg
- Teža z baterijskim paketom: 2 kg
- Bruto teža: 4.100 kg