ST 18 L 90 Akumulatorska vbodna žaga

Št. art.: 601047840
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601047840
EAN/GTIN 4061792256644
Številka proizvajalca 601047840

Opis

Izvedba:

Komplet akumulatorskih vbodnih žag ST 18 L 90 metaBOX 145 L

Opis:

  • Kaskadenski pomočnik za vsestransko delo z žago: za rezanje lesa do 90 mm
  • Najboljša ergonomija v vseh delovnih položajih in mehka oprijemalna površina za odlično upravljanje in varno vodenje žage
  • Metabo Quick za menjavo žaginega lista brez orodja s samodejnim izvlekom
  • Učinkovita funkcija izpihovanja trsk za jasen pogled na območje rezanja
  • Integrirana delovna LED svetilka za osvetlitev območja rezanja
  • Zaščita pred ponovnim zagonom: Preprečuje nenameren zagon po zamenjavi baterije
  • Možnost sesanja s priključitvijo univerzalnega sesalnika
  • Mnogo znamk, en sistem baterij: ta izdelek je mogoče kombinirati z vsemi 18V baterijskimi paketi in polnilniki znamk CAS: www. cordless-alliance-system.com
Razpon dobave:
šoba za sesanje, zaščitno steklo, plošča za zaščito pred čipi, brez baterijskega paketa, brez polnilnika

Lastnosti:

  • Višina zvočnega tlaka: 95 dB(A)
  • Višina zvočne moči (LwA): 87 dB(A)
  • Najasnost meritve K: 5 dB(A)
  • Pri žaganju lesa: 7,6 m/s²
  • Najasnost meritve K: 1,5 m/s²
  • pri žaganju kovine: 8,7 m/s²
  • Toba akumulatorskega vložka: Li-Power / LiHD
  • Napetost akumulatorja: 18 V
  • Globina rezanja lesa: 90 mm
  • Globina rezanja NF kovine: 25 mm
  • Globina rezanja pločevine: 10 mm
  • Razpon vrtenja od/do: 1 mm
  • Razpon vrtenja od/do: 1,9 kg
  • Bruto teža: 4.000 kg

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.