• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

PowerMaxx BS 12 BL Q akumulatorski vrtalnik

Št. art.: 601045500
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
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 601045500
EAN/GTIN 4061792235021
Številka proizvajalca 601045500
L-število L01750 989
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Brezkrtačni vrtalnik z optimalno zmogljivostjo za zahtevne aplikacije
  • Metabo 12-voltni razred - lahek v roki, zmogljiv pri uporabi
  • Metabo Quick-System: Vgrajena LED delovna luč s funkcijo naknadnega sijaja za optimalno svetlost na delovnem območju
  • S praktično kljuko za pas in držalom za bite, lahko pritrdite na desno ali levo stran
  • S metaBOXom, inteligentno rešitvijo za transport in shranjevanje

    Razpon dobave
  • Priključek za vrtalnik s hitro menjavo, kavelj za pas in depo za bite, 2 akumulatorja Li-Power (12 V/2,0 Ah), polnilec SC 30, metaBOX 118

Lastnosti:

  • Teža brez akumulatorja: 0.8 kg
  • Teža z baterijskim vložkom: 1 kg
  • Negotovost K: 1.5 dB(A)
  • Vrtanje v kovino: 2 m/s²
  • Negotovost K: 3 dB(A)
  • Bruto teža: 3.431 kg
  • Jeklo za vrtanjeØ: 10 mm
  • Napetost akumulatorja: 12 V
  • Max. Navor mehka: 20 Nm
  • Ø vrtanja v mehki les: 35 mm
  • Največji navor Močan navor: 45 Nm
  • Raven zvočnega tlaka: 72 dB(A)
  • Raven zvočne moči (LwA): 93 dB(A)
  • Število vrtljajev v prostem teku: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
  • Nastavljiv navor: 0.5 - 5 Nm
  • Širina vpenjanja vrtalnega držala: 1.5 - 10 mm
  • Kapaciteta baterije: 2 x 2 Ah
  • Vrsta baterijskega paketa: Li-Power