Komplet kombiniranih ključev

Št. art.: 600SPC/16
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600SPC/16
EAN/GTIN 4000896186235
Številka proizvajalca 600SPC/16
L-število L60140 3461

Opis

Opis:

  • Do 70 % nad DIN
  • Ozke glave
  • Steblo s stabilnim dvojnim T-profilom
  • Glava obročnega ključa 15° pod kotom
  • Površina: Kromirana, polirana glava
  • DIN 3113 OBRAZEC A, ISO 3318, ISO 7738
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji profil pogona z dvojnim šesterokotnikom
  • Velikost ključa: ∙ 7 – 24
  • Neto teža (kg): 2,2 kg
  • Število orodij: 16

Obseg dobave:

  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-24

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico