Komplet kombiniranih ključev

Št. art.: 600NA/12-1
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 600NA/12-1
EAN/GTIN 4000896023615
Številka proizvajalca 600NA/12-1
L-število L60140 166

Opis

Opis:

  • Dolga tanka zasnova
  • Ozke glave
  • Vpenjalo z izjemno stabilnim dvojnim T-profilom HAZET
  • Glava obročnega ključa 15° pod kotom
  • Ameriških razsežnosti
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji dvojni šestkotni profil
  • Velikost ključa: ∙ 1/4- 1,5/16
  • Neto teža (kg): 2,67 kg
  • Število orodij: 12

Obseg dobave:

  • 600NA-1/4
  • 600NA-5/16
  • 600NA-3/8
  • 600NA-7/16
  • 600NA-1/2
  • 600NA-9/16
  • 600NA-5/8
  • 600NA-3/4
  • 600NA-7/8
  • 600NA-1
  • 600NA-1.1/8
  • 600NA-1.5/16

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico